カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パイロット式ソレノイドバルブ(16)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC24(2)
- AC110(12)
- AC115(4)
- AC200(13)
- AC220(13)
- AC230(6)
- AC240(11)
- DC12(14)
- DC24(22)
管接続口径
- 1/8(13)
- 1/4(15)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(13)
- L形プラグコネクタ(9)
- M形プラグコネクタ(8)
- グロメット(13)
- コンジットターミナル(8)
ねじの種類
- G(9)
- NPT(3)
- NPTF(2)
- Rc(15)
切替方式
- 2位置シングル(16)
ポート数
- 5(13)
5
使用流体
- 空気(13)
空気
ブランド
- SMC(16)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vf3130」の検索結果

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130K)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y)
SMC¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(3) 直接配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3)直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130Y
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ボディ形式(3) 直接配管形
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形
SMC¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル付切換方式2位置シングルボディサイズVF3000シリーズVF3000管接続口径1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz圧力標準タイプ(0.7MPa)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133K
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ