カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf3140-5dz」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VF3140Y) SMCV Series(VF3140Y)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体 SMCVF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140T) SMCVF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
方向制御機器カテゴリ