カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「vf5320-5dz1-03」の検索結果

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320K)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320KT
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式