カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み

5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
5ポートエアオペレートバルブ VZA22
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から11日以内出荷・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
3ポートエアオペレートバルブ VPA34
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
VXA Series(VXA2~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら