カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • バッテリー・電装(7)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)

「vff 0.5 100m」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ木 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材質量(kg)8ホワイト直径(Φmm)(座部)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240背もたれあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)取扱説明書(0.88MB)
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
異色平行線 VFFビニールコード 正和電工異色平行線 VFFビニールコード正和電工(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
配線コード 5m巻 モノタロウ配線コード 5m巻モノタロウ(121件のレビュー)
199税込219
1巻(5m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付きYAMAZEN(山善)(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1脚
当日出荷
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(目安)キャスターあり背もたれあり組立時間20~30分
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
9,998税込10,998
1巻(100m)
3日以内出荷から7日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
9,598税込10,558
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点