カテゴリ
- 電気材料(13)
- VFF(13)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(5)
- 1.25(8)
- 2(4)
- 100(1)
長さ(m)
- 10
- 2(5)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(5)
- 8(1)
- 15(5)
- 20(10)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(11)
- 300(1)
芯数(C)
- 2(8)
- 3(2)
- 37(1)
- 50(2)
シース色
カラー(10)
灰(7)
黒(7)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- ELPA(3)
- 協和ハーモネット(2)
- 正和電工(2)
- オーム電機(1)
- エスネット(3)
- エスコ(1)
- タツタ電線(1)
ELPA・協和ハーモネット・正和電工・オーム電機・エスネット・エスコ・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7色赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
異色平行コード
エスネット¥1,498~税込¥1,648~1巻(10m)当日出荷から4日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード
ELPA¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12色ブラック種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8