カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VFF(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(3)
長さ(m)
  • 15
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 20(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(11)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
ブランド
  • ELPA(1)
  • 正和電工(1)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(2)
ELPA・正和電工・オーム電機・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(15m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25コード15M ELPA

    1.25コード15M

    ELPA
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)15種類産業機械用ケーブル
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF