カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VFF(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(4)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 2
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(10)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 37(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(3)
ブランド
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(2)
  • ノア[照明](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(2m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25コード2M ELPA

    1.25コード2M

    ELPA
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12全長(m)2種類産業機械用ケーブル導体構成(本/mm)50/0.18
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    ¥999税込¥1,099
    1巻(2m)
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリープラグ棒端子付コード ノア[照明]

    フリープラグ棒端子付コード

    ノア[照明]
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。
    コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF