カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VFF(10)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(7)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 20
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(9)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(10)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(9)
  • シース色灰(7)
  • シース色黒(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
ブランド
  • ELPA(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 正和電工(1)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(4)
  • エスコ(1)
ELPA・協和ハーモネット・正和電工・オーム電機・エスネット・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行線 VFFビニールコード 正和電工

    平行線 VFFビニールコード

    正和電工(8件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
    用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
  • ビニール平行線 VFF オーム電機

    ビニール平行線 VFF

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    規格/略称VFF使用電圧(V)AC300以下種類産業機械用ケーブル
  • 異色平行コード エスネット

    異色平行コード

    エスネット
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25コード20M ELPA

    1.25コード20M

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(20m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格/略称VFF色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/17A ビニール平行線 エスコ

    125V/17A ビニール平行線

    エスコ
    ¥9,760税込¥10,736
    1個
    翌日出荷
    芯数(C)2公称断面積(mm2)2定格電圧(V)125定格電流(A)17タイプ撚線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF