カテゴリ

  • 電気材料(21)
    • VFF(21)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1(1)
  • 1.25(6)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(6)
  • 300(1)
  • 色
  • 色カラー(30)
  • 色(20)
芯数(C)
  • 2(8)
  • 37(1)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(6)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • ELPA(5)
  • KHD(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • オーナンバ(1)
  • 正和電工(2)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(3)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 関西通信電線(1)
ELPA・KHD・協和ハーモネット・オーナンバ・正和電工・オーム電機・エスネット・JAPPY・ユーボン・エスコ・TRUSCO・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
平行線 VFFビニールコード 正和電工平行線 VFFビニールコード正和電工(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
耐熱平形ビニルコード KHD耐熱平形ビニルコードKHD
43,980税込48,378特価
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)300規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)正和電工
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
519税込571
1巻(2m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)100
1.25コード2M ELPA1.25コード2MELPA
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)2
1.25コード8M ELPA1.25コード8MELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)8
1.25コード15M ELPA1.25コード15MELPA
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)15
125V/17A ビニール平行線 エスコ125V/17A ビニール平行線エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF