カテゴリ
- 電気材料(9)
- バッテリー・電装(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vff0.75 30m」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
異色平行線 VFFビニールコード
正和電工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1色赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75タイプ2色定格電流(A)7規格/略称VFF
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVFF規格JIS C3306規格品定格電流(A)12規格/略称VFF
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2規格PSE定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)