カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • VFF(9)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 100(4)
  • 300(1)
  • 色
  • 色カラー(11)
  • 色(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
芯数(C)
  • 2(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(4)
  • 2.8(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • KHD(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • JAPPY(1)
  • エスネット(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユーボン(1)
  • 関西通信電線(1)
KHD・協和ハーモネット・JAPPY・エスネット・TRUSCO・ユーボン・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff0.75」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
耐熱平形ビニルコード KHD耐熱平形ビニルコードKHD
43,980税込48,378特価
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)300規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
9,798税込10,778
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線ビニル平形コード ( VFF )関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
8日以内出荷
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。絶縁体厚さ(mm)0.8線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
平形ビニール電線 エスネット平形ビニール電線エスネット
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
819税込901
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
0.75 配線特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF