カテゴリ
- 電気材料(5)
- VFF(5)
絞り込み
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(3)
長さ(m)
- 20
- 2(3)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(6)
- 15(1)
- 100(6)
芯数(C)
- 2(2)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
導体外径(Φmm)
- 1.5(2)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- オーム電機(1)
- エスネット(2)
協和ハーモネット・オーム電機・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vff1.25」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応