カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vff1.25sq」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード (VFFケーブル)
JAPPY¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25定格電圧(V)300全長(m)100材質ビニルタイプより線種類産業機械用ケーブル許容電流(A)12耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1×6.2
ビニル平形コード ( VFF )
関西通信電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)8日以内出荷耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000