カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 20
- 2(5)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 10(4)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
ブランド
- ELPA(1)
「vff2.0」の検索結果

1.25コード20M
ELPA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。規格/略称VFF導体断面積(mm2)1.25定格電流(A)12全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き