カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「vfm-16」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    3,998税込4,398
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    4,998税込5,498
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    3,998税込4,398
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット

    ネオフレックス
    3,500税込3,850
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックス

    VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット

    ネオフレックス
    4,798税込5,278
    1セット(3m)ほか
    7日以内出荷
    両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
    用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    23,980税込26,378
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • チップ VFM タンガロイ

    チップ VFM

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH715RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)10
  • NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4

    NXP
    319,800税込351,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    179,800税込197,780
    1セット(50個)
    66日以内出荷から71日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用