カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vfm-16」の検索結果

VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥3,998~税込¥4,398~1セット(3m)ほか6日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 両端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥4,998~税込¥5,498~1セット(3m)ほか6日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥3,998~税込¥4,398~1セット(3m)ほか6日以内出荷片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット
ネオフレックス¥3,500~税込¥3,850~1セット(3m)ほか6日以内出荷片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット
ネオフレックス¥4,798~税込¥5,278~1セット(3m)ほか6日以内出荷両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4
NXP¥319,800税込¥351,7801セット(490個)7日以内出荷KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥179,800税込¥197,7801セット(50個)67日以内出荷から72日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用