カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfr20-12-12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
    材質フィルターカバー:PCTG樹脂材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ろ過精度(μm)10使用流体空気材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)使用圧力範囲(kPa)-100~0材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • 真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFR)

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。 ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。 真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。
    ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
関連キーワード
真空機器カテゴリ