カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「vfs3320-5dz-02」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ