カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)

「vfu2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
    材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空用フィルタVFU PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタVFU

    PISCO(ピスコ)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
    材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気ろ過度(μm)5(捕集効率:95%)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機

    UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム(AF)50
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
  • 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機

    漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
  • 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリビニールホルマール(PVF)
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
  • 真空用フィルタ 交換用エレメント 固定用ホルダ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用エレメント 固定用ホルダ

    PISCO(ピスコ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 小型ユニオンメネジ

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
    材質(本体)樹脂タイプめねじサイズM5×0.8ホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様