カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vfu3-88」の検索結果

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
真空用フィルタVFU
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。材質樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ろ過精度(μm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応