カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,085)
  • 自動車純正部品(935)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(776)
  • 制御機器(537)
  • メカニカル部品(408)
  • オフィス家具(360)
  • 農業機械(292)
  • 電気材料(250)
  • バイク純正部品(172)
  • 物流用品(125)
  • 測定用品(103)
  • 梱包用品(99)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 建築金物(97)
  • スプレー・オイル・グリス(75)
  • カー用品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • トラック純正部品(70)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 機構部品(51)
  • バイク部品(50)
  • 防犯用品(47)
  • 自動車補修部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 切削工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 厨房用品(36)
  • 家電(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 安全保護具(32)
  • 空圧工具(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 研磨材(25)
  • 事務用品(23)
  • 作業工具(22)
  • 学童・教育用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 手袋(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • テープ(13)
  • 防災用品(13)
  • 医療(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 電動工具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 日用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 作業服(6)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「vg」の検索結果

6,653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIRAL VG-HT BIRAL

    BIRAL VG-HT

    BIRAL
    5,198税込5,718
    1本(500mL)
    当日出荷
    非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。 流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。 水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。 -20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
    用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部 薬液等よりの機械装置の防錆保護 油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等 乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ使用温度範囲(℃)-20~270ちょう度340滴点なし増ちょう剤非石けんベース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • VG 穴あきフランジ フロパーサル

    VG 穴あきフランジ

    フロパーサル
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり ミドリ安全

    セーフティーゴーグル VG-505F 通気孔あり

    ミドリ安全
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
    付属品専用ポーチトラスコ品番526-0592材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
  • 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ

    PISCO(ピスコ)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
    給油不要
  • VGフランジ ミラプロ

    VGフランジ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VG ブランクフランジ コスモ・テック

    VG ブランクフランジ

    コスモ・テック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA956VG-6~-9用]キーハンガー EA956VGシリーズ エスコ

    [EA956VG-6~-9用]キーハンガー EA956VGシリーズ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
  • 小型ゴーグル VG-504F ミドリ安全

    小型ゴーグル VG-504F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。
    付属品専用ポーチ仕様UVカット・防曇加工トラスコ品番200-1483形状ゴーグル型質量(g)108レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50フレーム色クリアグレー加工防曇材質(フレーム)軟質PVCコーティング高性能曇り止めコートテンプル色クリアグレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり材質(バンド)合成織り込み布
  • VG ブランクフランジ フロパーサル

    VG ブランクフランジ

    フロパーサル
    5,798税込6,378
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
    材質SUS304
  • 真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ 交換用エレメント フィルタエレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    ろ過度(μm)10エレメント型式VGFE10材質(エレメント)PVF(ポリビニールホルマール)
  • MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械

    MMX2-VG用部品 テールローラ

    マルヤス機械
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
    用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
  • 真空発生器VGタイプ 交換用エレメント エレメント PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ 交換用エレメント エレメント

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
  • セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし ミドリ安全

    セーフティーゴーグル VG-505F NV 通気孔なし

    ミドリ安全
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
    付属品専用ポーチトラスコ品番526-0588材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム長さ(mm)90形状ゴーグル幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.9
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
  • VG 穴あきフランジ コスモ・テック

    VG 穴あきフランジ

    コスモ・テック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研

    成形ベローズ(VG/VFフランジ)

    入江工研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • VG コバールガラス ビューポート コスモ・テック

    VG コバールガラス ビューポート

    コスモ・テック
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス最低使用温度(℃)200
  • NW/VG 変換ニップル コスモ・テック

    NW/VG 変換ニップル

    コスモ・テック
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計 CKD

    VG41Dシリーズ リミットマーク付真空用圧力計

    CKD
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷
    接続口径1/8接続方式R使用流体圧縮空気
  • ノロスター VGクリーナー ニイタカ

    ノロスター VGクリーナー

    ニイタカ
    1,898税込2,088
    1本(4kg)
    当日出荷
    サッとふきとるだけで洗浄、除菌、ウイルス除去が同時にできます。 テーブル、イス、ドアノブ、アクリル製パーティションのふき掃除にお使い下さい。 さらに、2度ぶき不要で手間いらず。 ウイルス除去率 99.99% サッとひとふきで、手軽につかえて、ウイルス除去※と除菌までできる。一度ですむので、お掃除する人にもやさしい洗剤です。 材質にやさしい アクリル板などのパーティションに使えます。 アルコールを使うと、白濁したり、ひびが入ったりすることがあります。
    用途テーブル、イスの洗浄・除菌成分界面活性剤(アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
  • ICF/VG変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VG変換ニップル

    コスモ・テック
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • キーボックス EA956VGシリーズ エスコ

    キーボックス EA956VGシリーズ

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
  • クリーンカラーRB6VG 呉竹

    クリーンカラーRB6VG

    呉竹
    1,198税込1,318
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    毛筆タイプのカラーペン「クリーンカラーリアルブラッシュ」のペールカラー6色セット/筆ペンタイプなので、線描き・ベタ塗りが自由自在/淡くやわらかな色合い、薄く淡い色味の中にも少しくすみ系も感じるグレイッシュな色もあり、淡色系で透明感のあるイラスト描きが楽しめます/透明感のある、淡い描写を楽しめる6 色セットです/表現の幅が広がる優しい色合い/オレンジを中心にした暖色系の組み合わせです/999(ブレンダー)と一緒にお使いいただくと、さらに簡単に淡くぼかした表現も楽しめます
    材質ペン:PP・PEs/ケース:PETペールカラーⅠ・6V/水性染料インキ寸法(mm)97×189×16質量(g)73
  • 替えバンド VG-501,502用 ミドリ安全

    替えバンド VG-501,502用

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    幅広のヘッドバンドです。
    トラスコ品番396-5201適合機種VG-501F、VG-502F材質織ゴム質量(g)19
  • DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMC

    VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • オイルダンパー 7012VG、7002VM LAMP(スガツネ工業)

    オイルダンパー 7012VG、7002VM

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
    仕様使用温度:0 ℃~80 ℃材質ストローク74質量(g)93種類オイルダンパー最小長(mm)161シリンダー径(Φmm)15ロッド径(Φmm)6最大長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • # 1 交換用ビット(EA618VG-11用) エスコ

    # 1 交換用ビット(EA618VG-11用)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VG-11B先端形状プラス(+)
  • JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-52
  • ダクト 5VG-14437-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダクト 5VG-14437-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ジヨイント 5VG-13595-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジヨイント 5VG-13595-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-47E-VGタイプ

    ツカサ電工
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】オルティノフィルム グレイスウッド VG AICA(アイカ工業)

    【オーダー】オルティノフィルム グレイスウッド VG

    AICA(アイカ工業)
    5,980税込6,578
    1枚
    4日以内出荷
    幅(mm)1220厚さ(mm)0.2長さ(m)1~50グレイスウッドサービス分類オーダー・加工
  • VF/VG 成形ベローズ片側回転 コスモ・テック

    VF/VG 成形ベローズ片側回転

    コスモ・テック
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 5VG-86556-09 YAMAHA(ヤマハ)

    コネクタ 5VG-86556-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • エンド グリップ 5VG-26246-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンド グリップ 5VG-26246-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5SJ-26246-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ダイオード アセンブリ 5VG-81980-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイオード アセンブリ 5VG-81980-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 1 5VG-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 5VG-11311-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケツト,シリンダ 5VG-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,シリンダ 5VG-11351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
...