カテゴリ
- 農業機械(41)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- K.Pガスケット(4)
- KTC(1)
- PIAA(2)
- PROST's(3)
- SONY(ソニー)(1)
- SUN(2)
- TORAY(東レ)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- イノック(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- タムロン(2)
- ネグロス電工(6)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(67)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(1)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vg30」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming VG30VQL1A 29.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming VG30VQL1A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ29.5インチ 解像度(2560×1080)特性のぞき見防止180度
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
PCスターつまみ
WAKI(和気産業)¥279~税込¥307~1個翌々日出荷樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。用途家具用のつまみとして使用します。材質本体:ABS適合扉厚(mm)12~21
PC木目つまみ 白木
WAKI(和気産業)¥379税込¥4171個翌々日出荷樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。用途家具用のつまみとして使用します。材質本体:ABS、仕上げ:木目塗装寸法(mm)30適合扉厚(mm)8~21
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)
不二製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から6日以内出荷用途リング溝入れエンドミル(GVFRチップ用)刃数1全長(mm)120シャンク径(Φmm)32有効長(mm)40
SLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパー
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷から6日以内出荷弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムは高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティング。静粛性に優れ、不快な音やビビりのないスムーズな払拭を発揮します。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)
ノーブランド(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン
ノーブランド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)
ノーブランド¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン
ホットプレート
タイガー魔法瓶¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から6日以内出荷穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト色ブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
JIS VGビューポート(コバール)
三商¥549,800税込¥604,7801個6日以内出荷真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
AUDISON Voce II シリーズ 7cm用ウーファーグリル
audison¥26,980税込¥29,6781セット(2個)6日以内出荷・AUDISON(オーディソン)のVOCE II シリーズ用 スピーカーグリル、AVG 3.0 S II(シルバー)です。・VOCEシリーズスピーカー7cmモデルに対応します。
真空装置用フランジ
イノック¥39,980税込¥43,9781枚5日以内出荷材質SUS F304またはSUS 304形状溝形差込み溶接フランジ VG種類ステンレス製真空装置用フランジ刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応
絶対圧力計
岡野製作所¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
アルバジャパン¥6,598~税込¥7,258~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)仕様ガラス管径:Φ26.5口金G13全光束(Lm)1600入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー チャコールグレー ZR3550-TRYTV-G306
TORAY(東レ)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。 生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ネイビー ZR3550-TRYTV-G308
TORAY(東レ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。 生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。寸法(mm)300×500色ネイビー素材ポリエステル80%、ナイロン20%
TV用クリーニングクロス 300×500mm トレシー ワインレッド ZR3550-TRYTV-G309
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。 生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,498税込¥6,0481個(300g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,898税込¥7,5881個(300g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781枚17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。