カテゴリ

  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「vg324」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
PCハンドル WAKI(和気産業)PCハンドルWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツールM18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)ミルウォーキーツール
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000