カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(19)
- SMC(9)
- マキタ(3)
- ニッサン(3)
- ニプロン(制御機器)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 倉敷化工(1)
- テクノプラン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- BOURNS(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
エコロジープロダクト
「vh200」の検索結果

電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
薬液用バルブ (L~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個31日以内出荷から91日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”●2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)●3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1●4. 上流直管不要:省スペース設置●5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)●用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
HDMI変換コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
AC-DC電源
ニプロン(制御機器)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25MTBF(時間)216000ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
楕円ソケット
マキタ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90