カテゴリ
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vhk-15」の検索結果

標準ハイトゲージ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から15日以内出荷目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
ダイヤルインジケータホルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60アーム長さ(mm)60取付径(Φmm)6、8、アリ溝RoHS指令(10物質対応)対応
VHK用スクライバクランプ
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイトゲージのスクライバクランプです。用途ハイトゲージのスクライバクランプとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
カーボンパーツ フェアリングホルダー (サイドパネルとベリーパン用の4パーツ 2015) - BMW S 1000 RR
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥9,798税込¥10,7781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2015-2018)