カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
「vi2401a」の検索結果

MaxiiCopper Vi2401A
ハイテクインター¥65,980税込¥72,5781式当日出荷同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2601
ハイテクインター¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、同軸ExtendedEthernetポート×1電源AC90~240V 50/60Hzコネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2608
ハイテクインター¥529,800税込¥582,7801式6日以内出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。種別親機ポート数入力×8、出力×8、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
MaxiiPower Vi2616
ハイテクインター¥969,800税込¥1,066,7801式6日以内出荷【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。種別親機ポート数入力×16、出力×16、管理用:各1電源AC100-240V 50/60Hzコネクタ形状入力:RJ-45、出力:BNC、管理用:RJ-45・USB-Bインターフェース10/100BASE-TX、USB2.0最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式