カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 天秤(1)
絞り込み
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 320g(1)
  • 620g(1)
  • 3200g(1)
  • 6200g(1)
最小表示
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (1)
  • (1)
ひょう量単位
  • PCS
  • %(パーセント)(1)
  • ct(カラット)(3)
  • g(グラム)(25)
  • kg(キログラム)(19)
  • mg(ミリグラム)(1)
  • mom(モンメ)(2)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(1)
VIBRA(新光電子)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vibra」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    429,800税込472,780
    1個
    11日以内出荷
    コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
    種類電子天秤電源単3アルカリ電池(LF6)4本、もしくはマンガン乾電池(R6PU)4本表示形式デジタル液晶表示液晶表示風袋引方法ありひょう量単位gkg/ct/mom/pcs/パーセント校正証明書一般校正(英語)
天秤カテゴリ