カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 安全保護具(5)

「victor ペンチ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチエラストマG VICTOR(花園工具)ペンチエラストマGVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
マルチペンチ VICTOR(花園工具)マルチペンチVICTOR(花園工具)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
ペンチ(成型カバー付) VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)VICTOR(花園工具)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ ペンチVICTOR(花園工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ビクタープラス 偏芯ペンチ VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯ペンチVICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
強力ペンチ 室本鉄工強力ペンチ室本鉄工(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付) VICTOR(花園工具)ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)150全長A(mm)162仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付穴径(Φmm)(皮むき)1.8サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチVICTOR(花園工具)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
エクセレントシリーズ マルチペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ マルチペンチVICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)先長ラジオペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢ペンチ(樹脂グリップ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
ラジオペンチエラストマG VICTOR(花園工具)ラジオペンチエラストマGVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付
全長(mm)162トラスコ品番356-0210質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
エクセレントシリーズ  強力ニッパー (薄刃) VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)パワーペンチTSUNODA(ツノダ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×140×45アズワン品番64-3208-87
ビクタープラス ホルダーペンチ3段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ3段VICTOR(花園工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×50アズワン品番64-3208-86
エクセレントシリーズ ラジオペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ ラジオペンチVICTOR(花園工具)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途ローレット付で掴み部は細口で精密作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm) 鋼線2.6
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBAハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ビクタープラス ホルダーペンチ2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ2段VICTOR(花園工具)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×45アズワン品番64-3208-85
ビクタープラス ホルダーペンチ1段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチ1段VICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×20アズワン品番64-3208-84
ビクタープラス 工具接続コード VICTOR(花園工具)ビクタープラス 工具接続コードVICTOR(花園工具)
799税込879
1本
当日出荷
芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。
トラスコ品番231-4042材質布製全長(mm)約175自然長(mm)175
ケーブルペンチ VICTOR(花園工具)ケーブルペンチVICTOR(花園工具)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2関連資料(4.02MB)グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ペンチBOSCH(ボッシュ)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victorハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)Victor
3,998税込4,398
1丁
8日以内出荷
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)力をかけやすく、先端より強く握れる固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付きスタンダードタイプパイプ・ナットを回しやすい先端形状薄型・軽量・偏芯仕様
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し