カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 防犯用品(9)

「vigi c385」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用フルカラーバレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    4K Ultra HD(8MP高画質)・24時間フルカラー。
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
  • VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINK

    VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
  • VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP IR電動バリフォーカルレンズ タレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    設置・監視が容易な光学5倍ズーム、4MP高画質&IR範囲最大60m人物&車両の分類、スマート検知、SmartVid:映像補正テクノロジー、オーディオおよびアラームインターフェース、IP67防水・防塵性能&IK10耐衝撃性、H.265+規格の圧縮技術。
  • C270 HD WEBカメラ ロジクール

    C270 HD WEBカメラ

    ロジクール(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
    視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
  • VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINK

    VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
  • VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MP フルカラードーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    VIGI 5MP フルカラードームガタネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見することができます。マイク内蔵:周囲4メートルの音声を録音します。高い耐衝撃性と防塵防水性能:IK10準拠の耐衝撃性とIP67の防塵防水性能を有しています。H.265+:、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
  • VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidー映像補正テクノロジー。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
  • PLANEX 360度アナログカメラ プラネックスコミュニケーションズ

    PLANEX 360度アナログカメラ

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
    仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間適合(ファイルシステム)FAT32セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転レンズf:1.34mm、F:2.0設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス機能【UTC】PelcoCプロトコルインターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)解像度1920×1080動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)保証期間1年間映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素LEDPower撮影距離(cm)30~∞絞り固定言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語信号方式PAL/NTSC保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒画角360°映像出力HD-TVI容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
  • VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用 ColorPro パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    デュアルレンズによる合成パノラマ撮影で歪みを抑えた180°の広域監視を実現する4K(8MP)屋外用ネットワークカメラ。スポットライト不要でフルカラー映像を撮影できるColorProナイトビジョンを搭載し、夜間・低照度環境にも対応。赤青ライトおよび音声アラートによるアクティブディフェンス機能で抑止効果を発揮。AIによる人物・車両の検知・分類機能に対応。IP67防水・防塵性能とIK10耐衝撃性で過酷な屋外環境にも対応。H.265+動画圧縮でストレージ負荷を軽減。PoE(802.3at)または12V DC給電に対応。
  • VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトネットワークカメラ

    TP-LINK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
    インターフェースRJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート×1
  • VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    VIGI 4MP屋外用バレット型 フルカラーネットワークカメラ。ColorProナイトビジョン:低照度でもスポットライトで照らさずに、4MP高画質のフルカラー映像を撮影できます。顔認証:入退室管理や出勤管理の効率化だけでなく、プライバシー保護の強化も同時に実現。人物&車両の分析:人物や車両の特徴をもとに分類することで、効率良くイベント検索が可能に。人物&車両の分類:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れるように。スマート検知:誰かが設定したエリアや境界線に立ち入った場合など、異常イベントを直ちにお知らせ。120dB WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を記録。アクティブディフェンス:不審人物を検知して警告を発します。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながらカメラ越しに双方向で会話をすることも。H.265+:画質を犠牲にすることなく、動画サイズを効率的に圧縮し、ネットワーク負荷を低減しながら映像をHDDへ保存可能に。高い防水性:IP67規格の耐候性で、屋外でも安心して使用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerなど、多彩な方法で監視システムを管理できます。microSDカードを使用したローカルストレージにも対応(最大256GB)。
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格