「vishay dale」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14

    VISHAY
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    抵抗 = 500Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ

    VISHAY
    899税込989
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性ケース形状セラミックシリーズRS許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%

    VISHAY
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    759税込835
    1個ほか
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%

    VISHAY
    319税込351
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 10W ±1%

    VISHAY
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 5kΩ 3W ±1%

    VISHAY
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1%

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1%

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1% VISHAY

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±1%

    VISHAY
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    CMF(ミリタリーRN/RL)金属皮膜抵抗器。金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509認定、精密、タイプRN、MIL-PRF-22684認定、タイプRL。特長。各種抵抗値を用意すべてのモデルがアキシャルタイプ特長低ノイズ(-40dB)温度係数調整済み難燃性コーティング。該当するMIL-SPECSMIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:VishayDale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
    仕様●抵抗:5.62kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN60●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6970-46
  • UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAY

    UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%

    VISHAY
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 47kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 47kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器 VISHAY

    Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    VISHAY
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+250終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズRHRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ アルファ・エレクトロニクス

    アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ

    アルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71