「vitlab maneus」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットトップ VITLAB

    ピペットトップ

    VITLAB
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
    仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7アズワン品番1-6235-01適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
  • マクロピペットコントローラー BRAND

    マクロピペットコントローラー

    BRAND
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
    付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • ピペットコントローラー ケニス

    ピペットコントローラー

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
    付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • コントローラ交換フィルタ DLAB

    コントローラ交換フィルタ

    DLAB
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
  • ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)

    ピペットフィラー(パイポンプ)PS

    TOHO(トーホー)(5件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷
    ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
    仕様微量調整弁付き
  • 計量スコップ VITLAB

    計量スコップ

    VITLAB
    ¥119~税込¥131~
    1個(2mL)ほか
    当日出荷
    上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • パイポンプ レオナ

    パイポンプ

    レオナ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    調整弁を押しますと微量の滴下ができます。親指で調整弁を回すとピペットの中に吸引・押し出しができます。
    全長(mm)185適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)

    VITLAB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
    材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • PPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    PPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
  • ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLAB

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    VITLAB
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
    付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
  • 広口ボトル VITLAB

    広口ボトル

    VITLAB
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 細口ボトル VITLAB

    細口ボトル

    VITLAB
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷
  • EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き) VITLAB

    EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)

    VITLAB
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。
    材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
  • メスフラスコ PMP VITLAB

    メスフラスコ PMP

    VITLAB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • メスシリンダー(PMP) VITLAB

    メスシリンダー(PMP)

    VITLAB
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能