カテゴリ
- 制御機器(51)
- 学童・教育用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- マスク(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- SPARKFUN(24)
- ラムマウント(19)
- SpotSee(5)
- エレコム(4)
- HTC(4)
- 三和[店舗什器・備品](3)
- StarTech.com(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NOK(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- DIGILENT(2)
- SICK(2)
- RS PRO(2)
- Xiaomi(2)
- EPSON(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vive pro 2」の検索結果

SteamVRBaseStation2.0
HTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。【外部トラッキング用ベースステーション】。SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。【ルームスケールVRに】。ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。【更に正確なトラッキングに】。複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。付属品専用電源ケーブル仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
保護マスク VR用 ゴーグル用
エレコム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。材質ポリプロピレン100%寸法(mm)440×130色ホワイトサイズフリー
VR関連 ニンジャマスク 100枚入
Mogura VR¥3,298税込¥3,6281セット(100枚)当日出荷VR体験用の衛生布アイマスク。耐久性と品質が向上したリニューアルモデル。体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適。Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応。Mogura VR ニンジャマスク仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:-アズワン品番65-5651-06
VIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セット
HTC¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷【フルボディトラッキングセット】。VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能です。【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【簡単で使いやすい】。トラッカー1つあたり94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。付属品【トラッカー】クイックスタートガイド、マウント×3、USB Type C-Cケーブル×3【ドングル】クイックスタートガイド、ドングルクレードル、延長USB Type C-Cケーブル、ケーブルクリップ仕様同時トラッキング数:ドングル1つにつき最大5台セット内容VIVEトラッカー Ultimate 3個、VIVEワイヤレスドングル 1個対応機種VIVE XR Elite(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続USB Type-C、2.4GHzワイヤレス(トラッカー通信用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)トラッカー:約77×58.6×27.3質量(g/個)トラッカー:約94
ネットワークベースステーション
T&D(ティアンドデイ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
VIVE Focus Vision CE
HTC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】。赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】。自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】。赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】。音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】。DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】。長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】。12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージセット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる)入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタンセンサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープバッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角(FOV)最大120度プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2スクリーンLCDパネル×2リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版]オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
ネットワークベースステーション(LAN対応)
T&D(ティアンドデイ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60![VRゴーグル保護シート 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078974-211220-02.jpg)
VRゴーグル保護シート
三和[店舗什器・備品]¥46,980税込¥51,6781箱(30枚×100袋)翌々日出荷VRゴーグルへの汗の付着や化粧崩れなどを防ぐ衛生的な使い切りタイプ。材質不織布70(g/m2)長さ(mm)(平ゴム)200寸法(mm)200×110色アイボリー
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム色ブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
VIVEトラッカー(Ultimate)
HTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷【高精度トラッキング】。2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】。2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】。94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】。従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】。VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動製品質量(g)約94本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
RS PRO カーボンファイバシート
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.RoHS指令(10物質対応)対応
流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO 26L chemical spill kit is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It comes equipped with a range of absorbent formats depending on the size of the kit including 20 x Pads, 2 x 1.2m Sock, 1 x hazard bag and tie. This kit is a one-stop package for a quick and effective response to spillages.Features and Benefits Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007仕様用途 = 化学薬品吸収容量 = 26Lキット内容 = 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tieサイズ = 505 x 405 x 450
WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列)
WOBKEY(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感。タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。CNC削り出し加工による高級感のある筐体。トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。3Way接続・大容量バッテリー。有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。VIA対応。Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。※.jsonファイルを取り込むことが必須です。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04)色ブラック質量(g)2000タイプリニアスイッチ【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み)接続方式有線(USB) / 無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×136×40キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)7000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Xiaomi 17T Pro Black 12G+256G
Xiaomi¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500色ブラックディスプレイ6.83インチバッテリー容量(mAh)7000容量(GB)メモリ:12、ストレージ:256
オオサキアイマスク
オオサキメディカル¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)6日以内出荷ビリルビン血症の光線療法時に使用する、絆創膏タイプの不織布製アイマスクです。 中間層のアルミ箔が、光線を確実に遮断します。 ゲル粘着剤を使用しており、肌がカブレるのを抑えます。
Xiaomi 17T Pro Deep Blue 12G+256G
Xiaomi¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500
TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK圧着コネクタのタイプ:MATE-N-LOK併用可能製品:角型コンタクト14-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.3 → 2mm2ワイヤ寸法AWG:22 → 14TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。シリーズPro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK
メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ
EPSON¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。付属品取扱説明書1式、シェード質量(g)約165外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)消費電力(W)4.5電源USB Type-C USB Power Delivery対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降解像度1920×1080ピクセル接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)カメラ仕様無し映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)投影方式Si-OLED(有機EL)
マスク 布製 塗装用
(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5枚)当日出荷綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。用途塗装時の汚れ防止色白長さ(cm)約36混率(%)綿100
XBee 3 Pro Module - U.FL Antenna
SPARKFUN¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certifiedアズワン品番67-0429-52
XBee 3 Pro Module - RP-SMA Antenna
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a connector to add an RP-SMA antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certifiedアズワン品番67-0429-54
PureThermal Mini Pro JST-SR with FLIR Lepton 3.5
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The new PureThermal Mini Pro JST-SR with Thermal by FLIR is a hackable thermal camera for the FLIR Lepton thermal imaging camera core. Just like its PureThermal 2 predecessor, it ships pre-configured to operate as a plug-and-play UVC 1.0 USB thermal webcam that will work with standard webcam and video apps on all major platforms using a JST-SR to USB Cable, or your own custom cable. For developers, its reference firmware and viewer software are open source.。It has multiple connection options such as solder straight to the board or a custom cable using the JST-SR port. The PTMini Pro also features four mounting holes, less complex circuitry, and perhaps best of all, USB DFU. This is a development kit ready to be embedded into a production system.。Each board comes with a FLIR Lepton 3.5.。The FLIR Lepton(R)is a radiometric-capable LWIR camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is one tenth the cost of traditional IR cameras. Using focal plane arrays of either 160x120 or 80x60 active pixels, Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal imager. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and noncontact temperature data in every pixel of each image.。Features。PureThermal:Compatible with all production FLIR Leptons, including radiometric 2.5 and 3.5 cores。9 Hz color video over usb using the USB UVC class。STM32F412 ARM microprocessor - execute on-board image processing without need for an external system。Open source reference firmware:GroupGets PureThermal Github。Works with GetThermal - our custom open source thermal video display software for macOS and Linux with radiometric support。DFU over USB using a JST-SR port to USB cable, or a modified USB cable and the through holes.。Four mounting holes。Compact form-factor ready to be embedded into production systems。FLIR Lepton 3.5:Thermal sensitivity:< 50 mK(0.050℃)。Spectral Range:8 - 14 microns(nominal)Long Wave Infrared(LWIR)。Resolution:160h×120v pixels。Radiometric Accuracy - High Gain Mode:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical); Low Gain Mode:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range - High Gain Mode:-10° to +140℃; Low Gain Mode:-10° to +400℃(at room temperature), -10° to +450℃(typical)。Pixel Size:12 micrometers。Frame Rate:8.7 Hz(effective)。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Horizontal Field of View(HFOV):57°。Lens Type:f/1.1。Size(w×l×h):10.50×12.70×7.14 mm。Weight:0.9 grams。Power Consumption:150 mW typical, 650 mW during shutter event, 5mW standby。Optimum Operating Temperature Range:-10℃ to + 80℃アズワン品番67-0423-44![ヘッドマウントディスプレイ用保護シート 1ケース 3000枚入 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84036760-241016-02.jpg)
ヘッドマウントディスプレイ用保護シート 1ケース 3000枚入
三和[店舗什器・備品]¥68,980税込¥75,8781ケース(3000枚)6日以内出荷VRゴーグルへの汗の付着や化粧汚れなどを防ぐマスクです 衛生的な使い切りタイプです仕様●サイズ:200×110mm●平ゴム長さ:200mm●素材:不織布70g/m2●内袋:30枚×100袋アズワン品番67-3149-26
SMDレジスタ 2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7045-93
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981セット(25個)7日以内出荷TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-42
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール
ラムマウント¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58色ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
PLATINUM認証電源
SUPERFLOWER¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。質量(kg)1.55kg入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V冷却システム120mmFDBファン
VRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ
エレコム¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン色ブラック質量(g)約400取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94※バンド含まず対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)0~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)20音圧感度(dB/mW)112
GoProマウント&タフポールセット 全長76.2cm 1.5インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:789g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット
GoProマウント&ラウンドベースセット(ショートアーム) 1インチボール
ラムマウント¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:177g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
GoProマウント&バーマウントベース(M)セット(ショートアーム) Φ19.05-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無
ラムマウント¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 181-241.3mm。・横幅: 128.5-144.3mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント











![VRゴーグル保護シート 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75078974-211220-02.jpg)












![不織布アイマスク(個包装) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75820448-220225-02.jpg)





![ヘッドマウントディスプレイ用保護シート 1ケース 3000枚入 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84036760-241016-02.jpg)