カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • 学童・教育用品(34)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「vive pro」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護マスク VR用 ゴーグル用 エレコム保護マスク VR用 ゴーグル用エレコム
1,498税込1,648
1箱(100枚)ほか
当日出荷
汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130ホワイト材質ポリプロピレン100%サイズフリー
VIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セット HTCVIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セットHTC
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
【フルボディトラッキングセット】VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能です。【高精度トラッキング】2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【簡単で使いやすい】トラッカー1つあたり94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【低遅延を実現】2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【PC VRサポート】VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様同時トラッキング数:ドングル1つにつき最大5台付属品【トラッカー】クイックスタートガイド、マウント×3、USB Type C-Cケーブル×3【ドングル】クイックスタートガイド、ドングルクレードル、延長USB Type C-Cケーブル、ケーブルクリップセット内容VIVEトラッカー Ultimate 3個、VIVEワイヤレスドングル 1個対応機種VIVE XR Elite(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続USB Type-C、2.4GHzワイヤレス(トラッカー通信用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)トラッカー:約77×58.6×27.3質量(g/個)トラッカー:約94
VR関連 ニンジャマスク 100枚入 Mogura VRVR関連 ニンジャマスク 100枚入Mogura VR
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
VR体験用の衛生布アイマスク耐久性と品質が向上したリニューアルモデル体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応Mogura VR ニンジャマスク
仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:-アズワン品番65-5651-06
VR銘版 ノーブランドVR銘版ノーブランド(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
穴径(Φmm)9外径(Φmm)38
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
VIVE Focus Vision CE HTCVIVE Focus Vision CEHTC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージセット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる)入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタンセンサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープバッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角(FOV)最大120度プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2スクリーンLCDパネル×2リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版]オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
VIVEトラッカー(Ultimate) HTCVIVEトラッカー(Ultimate)HTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
【高精度トラッキング】2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動製品質量(g)約94本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEYWOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列)WOBKEY(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。CNC削り出し加工による高級感のある筐体トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。3Way接続・大容量バッテリー有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。VIA対応Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。※.jsonファイルを取り込むことが必須です。
その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04)質量(g)2000タイプリニアスイッチ【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×136×40キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)7000
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】 ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
SteamVRBaseStation2.0 HTCSteamVRBaseStation2.0HTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。【外部トラッキング用ベースステーション】SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。【ルームスケールVRに】ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。【更に正確なトラッキングに】複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。
仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m付属品専用電源ケーブル適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
BPビーブ(仕切付) アスベルBPビーブ(仕切付)アスベル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱 シンプルでベーシックなお弁当箱。 ロックとパッキンで汁漏れ防止。 中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。 エア弁付きで吸い付き防止。
材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴムホワイト段数1段
VRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチ エレコムVRゴーグル VRヘッドセット ヘッドホン一体型 スマホ用 メガネ対応 目幅調節可 ピント調節可 4.8~7インチエレコム
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約210×220~250×94※バンド含まず質量(g)約400材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン ※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。レンズ非球面光学レンズ取付方式【スマホ】フロントカバー開閉式機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)112最大入力(mW)20再生周波数帯域(Hz)0~20000プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。保証期間1年間インピーダンス(Ω)32仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】 ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 3.96mm AMP Universal PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.02mm幅 = 17.6mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用
USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換 StarTech.comUSB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換StarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
Apple Watch 充電器 USB-C ケーブル 0.3m 高速充電 持ち運び便利 Apple正規認証品 充電ケーブル エレコムApple Watch 充電器 USB-C ケーブル 0.3m 高速充電 持ち運び便利 Apple正規認証品 充電ケーブルエレコム
4,998税込5,498
1個
欠品中
高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 ※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 ※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 ※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m)ホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM)ポート対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×39×13プラグ金メッキピンパッケージ紙箱
VRゴーグル保護シート 三和[店舗什器・備品]VRゴーグル保護シート三和[店舗什器・備品]
46,980税込51,678
1箱(30枚×100袋)
4日以内出荷
VRゴーグルへの汗の付着や化粧崩れなどを防ぐ衛生的な使い切りタイプ。
材質不織布70(g/m2)長さ(mm)(平ゴム)200寸法(mm)200×110アイボリー
WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベルSpotSee
5,498税込6,048
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。 反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。 温度超過の累積時間がわかります。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。 例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無 ラムマウントタブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無ラムマウント
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 181-241.3mm・横幅: 128.5-144.3mm・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:227g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.comUSB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載StarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
REVIVEX PRO CLEANER (リバイベックス プロクリーナ洗剤) Pazdesign(パズデザイン)REVIVEX PRO CLEANER (リバイベックス プロクリーナ洗剤)Pazdesign(パズデザイン)
1,698税込1,868
1個(296mL)
6日以内出荷
プロクリーナーは防水透湿素材、ソフトシェル、フリース等あらゆるタイプの高機能ウェア専用の洗浄剤です。通常の家庭用洗剤と比べてすすぎをした後に洗剤の成分が残りにくいので衣類に施された撥水性能を回復しやすくなります。
適合ジャケット約20着
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
7,998税込8,798
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色温度(℃)0変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)0
メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ EPSONメガネ型Full HDヘッドセットディスプレイEPSON
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)解像度1920×1080ピクセル画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)カメラ仕様無し外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)電源USB Type-C USB Power Delivery消費電力(W)4.5質量(g)約165映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降付属品取扱説明書1式、シェード
Thule Crossover Backpack Revival THULEThule Crossover Backpack RevivalTHULE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
日本で人気のオールブラックにアップデートし復刻!たっぷりした収納力に、電子機器専用の保護機能とオーガナイザー機能を備えた、耐久性にすぐれたバックパック。パッド付き、ジッパー付きのノートパソコン用コンパートメントには、15インチMacBook Pro(R)やPC、タブレットを収納可能サングラスなどのデリケートな小物を安心して収納できる、立体成形のSafeZoneコンパートメント。スマートフォン用ポケットも装備SafeZoneはロック付き。また、広いスペースが必要な場合は取り外しも可能バックル付のストラップがついたShove-it Pocket(TM)で、ジャケットや新聞等の収納場所を確保メッシュカバーとパッド付き背面パネルを備えたEVAフォームのショルダーストラップは、通気孔のカット加工により、持ち運びに抜群の通気性と快適性を発揮撥水ファブリックとジッパーを組み合わせた、高い保護性能を発揮する軽量バッグオーガナイゼーションコンパートメントで、コードやその他アクセサリーを身近にすっきりと収納掴みやすいマルチハンドルで簡単輸送
材質ドビー織りナイロン質量(kg)1Black容量(L)32寸法(cm)31.5×31×47
VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォームブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive DeviceRS PRO
8,798税込9,678
1リール(1個)
7日以内出荷
仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
デリクラブ ランチボックス アスベルデリクラブ ランチボックスアスベル(2件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
レンジ&食洗機対応!シンプルなランチボックス「デリクラブ」シンプルで機能的な1段ランチボックスです。 4点ロック方式のフタ&パッキンでしっかり汁漏れを防ぎます。 おかずの区分けに便利な中仕切り付きで、容器半分にご飯を入れると200mLお茶碗で約1.2杯分になります。 フタがくっつきにくい自動エア弁付きです。フタに高さがあるのでおかずがつぶれにくいです。 フタを外せば電子レンジでご使用いただけ、食洗機にもかけられます。
容量(mL)510材質本体、フタ、仕切、弁本体:PP他段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×10.6×6.6
PLATINUM認証電源 SUPERFLOWERPLATINUM認証電源SUPERFLOWER
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
質量(kg)1.55kg入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V冷却システム120mmFDBファン
Pmod I2S2 Stereo Audio Module DIGILENTPmod I2S2 Stereo Audio ModuleDIGILENT
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Digilent Pmod I2S2 features a Cirrus CS5343 Multi-Bit Audio A/DConverter and a Cirrus CS4344 Stereo D/AConverter, each connected to 3.5mm Audio Jacks. These circuits allow a system board to transmit and receive stereo audio signals via the I2S protocol. The Pmod I2S2 supports 24-bit resolution per channel at input sample rates up to 108KHz.FeaturesStereo 24-bit A/Dand D/Aconverters for I2S audio input and outputStandard 1/8"(3.5mm)stereo audio jacksOptional automatic serial clock generation for audio input12-pin Pmod Port with two I2S interfacesFollows the DigilentPmod Interface Specification 1.2Product Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedPmod I2S2Custom anti-static Pmod packaging
アズワン品番67-0390-86
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。DescriptionThe ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.FeaturesXilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484Dual-core ARMCortex-A9 processor512 MB DDR3256 MB Quad-SPI FlashOn-board USB-JTAG Programming10/100/1000 EthernetUSB OTG 2.0 and USB-UARTAnalog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio CodecAnalog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)What's IncludedZedBoard APSoC development boardCustom Digilent cardboard box with protective foam4 GB SD CardUSB A to micro-B cableUSB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
TE Connectivity 圧着ダイセット Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
シリーズPro-Crimper III適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG圧着端子Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクト
Pmod HYGRO Humidity and Temp Module DIGILENTPmod HYGRO Humidity and Temp ModuleDIGILENT
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
DescriptionThe Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.FeaturesRelative Humidity Accuracy ±2%Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃Good stability at high humidity14-bit measurement resolutionInternal resistive heating element6-pin Pmod connector with IC interfacePass-through Pmod host port for daisy chainingLibrary and example code available in the resource centerWhat's IncludedPmod HYGROCustom antistatic Pmod packaging
アズワン品番67-0390-75
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
59,980税込65,978
1ケース(100枚)
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)5
ドッキングステーション/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/デュアルモニター/HDMIまたはDVI/60W USB PD/4x USB-A, 1xUSB-C ハブ/GbE/3.5mmオーディオ/Windows StarTech.comドッキングステーション/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/デュアルモニター/HDMIまたはDVI/60W USB PD/4x USB-A, 1xUSB-C ハブ/GbE/3.5mmオーディオ/WindowsStarTech.com
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
フル機能USB-Cドック:USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)対応。1080pデュアルモニター(HDMI/DVI)、4x USB-A ポート(急速充電フロントポート含む)、1x USB-Cポート、60W PD、ギガビットイーサネット、3.5mmオーディオ新旧のモニタをサポート:デュアルHDMI、HDMI + DVI、デュアルDVIの組み合わせで柔軟にビデオ出力に対応。HDMI - DVIディスプレイアダプター付属幅広いデバイス互換性:MST(マルチストリームトランスポート)に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3 (TB3) 搭載のWindowsノートパソコンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、Microsoft Surfaceなど)簡単なセットアップと管理:プラグアンドプレイ対応。ドライバー自動インストール機能、製品フロント面の電源ボタンを内蔵。2x HDMI - DVIアダプタと1mホストケーブル同梱60W Power Delivery:60W PDでホストデバイスに給電(充電)。Lenovo ThinkPad Tシリーズ、X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、MS Surface Pro7などの薄型端末に最適なUSB-Cマルチハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィス環境での大量展開に適した必須ポートを提供USB-C搭載Windowsノートパソコンに最適(Dell XPS、Lenovo ThinkPad、HP Spectre、HP EliteBook、HP ProBookなど)仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【PXE】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様 Rev. 2.0、USBバッテリ充電仕様 Rev. 1.2 、DisplayPort 1.2 + MST、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)80対応OSWindows7/8/8.1/10対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】1920x1200p/60Hz(HDMI/DVI-デュアルモニタ)、4096x2160p/24Hz(HDMI-シングルモニタ)、3840x2160p/30Hz(HDMI-シングルモニタ)、1920x1200p/60Hz(DVI-シングルモニタ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、MegaChips-STDP4320、Realtek-RTL8153、C-Media-CM6533、TexasInstruments-TPS65983USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
59,980税込65,978
1ケース(100枚)
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵食品、薬品輸送変色温度(℃)2変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)2
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
7,998税込8,798
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷凍品、冷凍食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)-3
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)