カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 事務用品(7)
  • 手袋(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 介護用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vive」の検索結果

関連キーワード
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
    サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
  • オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
    サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
  • ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済 ルーメン

    ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済

    ルーメン
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
    仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU色ブラック適合規格HDMIver1.4/オーディオリターンコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オス
  • スーパーちびベル CAPTAIN STAG

    スーパーちびベル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなベル。
    材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65取付可能寸法(mm)Φ22.2
  • 変換ケーブル DisplayPort-DVI サンワサプライ

    変換ケーブル DisplayPort-DVI

    サンワサプライ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
    色黒出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889税込¥978
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX II シリーズ, 15AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX II シリーズ, 15AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 15AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ

    変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様HDCP:HDCP1.4対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス映像入力DisplayPortオス
  • アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
    付属品保証書 1部仕様重量:約3gサイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 3.96 mm, 4.6 mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 3.96 mm, 4.6 mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3.96 mm, 4.6 mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.3mm深さ = 14.25mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワン

    USBデバイス制作用モジュール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
    付属品保証書質量(g)約1電源5V(USBマイクロB)対応OSWindows7以降入力点数12(デジタル)保証期間1年間コネクタUSBマイクロBサイズ(mm)W16×D20×H5使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.98mm幅 = 18.95mm深さ = 19.3mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】 ビット・トレード・ワン

    REVIVE USB MICROマトリクスブレイクアウトボード 【端子台付】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
    付属品保証書 1部仕様アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40gサイズW120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず)電源5V (USB給電)入力点数36(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • 変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ

    変換アダプタ Mini DisplayPort-DVI Activeタイプ

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のMini DisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のMini DisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    規格DisplayPort: Ver1.4、DV: デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状Mini DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)対応機種対応パソコンMini DisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス、HDCP:HDCP1.4映像入力Mini DisplayPortオス
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ, 20AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 Mk I絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 22.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery j5 create

    USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery

    j5 create
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワン

    USBデバイス制作用モジュール

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。 12個のピンにスイッチを接続するだけで、デバイス-PC間のやりとりや設定等、難しい処理を全てこのモジュールが解決します。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事ができます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 小型設計と高機能を両立した従来のRevive USBシリーズの基本仕様を踏襲しつつ、リバーシブルで利便性の高いUSB Type-Cコネクタを採用しました。 基板サイズはH20xW16xD5mm(突起部除く)で、1円玉サイズの超小型設計を実現しました。 狭いスペースにも対応し、多様なプロジェクトに適応します。 MicroBケーブル接続の不便さを解消し、どちら向きでも簡単に接続可能です。 高機能ファームウェアを搭載し、チャタリング防止やエンコーダ対応など、さまざまなニーズに応える仕様となっています。 マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36入力まで対応可能です。
    寸法(mm)約16×20×5質量(g)約1電源(V)5(USBより給電)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)入力点数12(デジタル)、最大36(マトリックス接続時)保証期間1年間コネクタUSB Type-C
  • PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック) PGYTECH

    PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)

    PGYTECH
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。
    セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX シリーズ, 18AWG to 14AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクト材質 = ステンレス鋼TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - EX 250シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com

    USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載

    StarTech.com
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
    用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
  • GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール ラムマウント

    GoProマウント&ダブルトラックベースセット(全長121.9cmタフポール) 1インチボール

    ラムマウント
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
    仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com

    USB Type-C - DVI 変換アダプタ/USB Power Delivery/USB-C - DVI-Dビデオ変換/1080p/タイプC - DVI シングルリンク 映像コンバータ/60W PD対応/Thunderbolt 3 互換

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
    用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)58色ブラック高さ(mm)13質量(g)32ポート数1出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)0~90コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100オーディオ機能なしケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみメス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - オス
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.02mm幅 = 17.6mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用
  • WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee

    WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル

    SpotSee
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。 反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。 温度超過の累積時間がわかります。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。 例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)

    24.1型600Hz液晶ディスプレイ

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~。・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。・リフレッシュレート600Hz。・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。・プリセットされた3種のFPSモード搭載。・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく。・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。・OSDメニューがより簡単に操作可能。・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。・VESA Standard Adaptive-Sync対応。・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
    仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色温度(℃)0変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)0
  • コンビベンチ用 オプション アズワン

    コンビベンチ用 オプション

    アズワン
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    目的に応じて組み合わせ、追加が自由にできます。
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷凍品、冷凍食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)-3
  • TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 20AWG to 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 20AWG to 16AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 3.96mm Universalシリーズ オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 3.96mm Universalシリーズ オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20.94幅(mm)19.3取付方式PCBマウントピッチ(mm)3.96シリーズUniversal深さ(mm)11.7材質(ハウジング)ナイロン 6/6行数2コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス併用可能製品電線対電線
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Universal Power併用可能製品 = ユニバーサル電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.98mm幅 = 13mm深さ = 29mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Universal Powerコネクタハウジング. Universal Powerコネクタハウジングは、ナイロン製で、3.96 mm中心線とラッチ方式のかん合コネクタロック付きです。 これらのUniversal Powerコネクタハウジングには、タブコンタクト用のレセプタクル方式又はソケットコンタクト用のプラグ方式があります。. コンタクト代表品番< 683-1336') 683-1336/とともに使用
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)5
  • 温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee

    温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク

    SpotSee
    ¥59,980税込¥65,978
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷
    反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵食品、薬品輸送変色温度(℃)2変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)2
  • ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ホワイト ユニワールド

    ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト ホワイト

    ユニワールド
    ¥789税込¥868
    1双(1双)
    4日以内出荷
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色ホワイト素材山羊革
  • ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト チャコール ユニワールド

    ストレッチ シルキーレザー 手首ベルト チャコール

    ユニワールド
    ¥799税込¥879
    1双(1双)
    4日以内出荷
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色チャコール素材山羊革
  • 変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ

    変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI

    サンワサプライ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
    材質線材被覆/TPE色黒質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
  • ミラーレス一眼カメラ Z9 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z9

    Nikon(ニコン)
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    3日以内出荷
    世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1色ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d本体質量(g)約1160有効画素数4571万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカードファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットシャッター速度(秒)1/32000~30記録ファイル形式(動画)MOV、MP4液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFTISO感度設定64~25600撮像画面サイズ約35.9×23.9mmアズワン品番65-2333-66