カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
「vj-rw」の検索結果

モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
住戸主装置
アイホン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷用途屋内専用材質自己消火性ABS樹脂形状壁内取付型寸法(mm)200×250×55質量(g)約950備考VIXUS ADVANCE専用タイプ住戸主装置消費電力(W)待受時9 最大21電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)接続台数増設機:VKZ-RまたはVJW-W 1台(VJ-RWは3台)、QEH-1CDA 最大2台、外設スピーカー:2台、玄関子機:1台、生活情報盤:最大2台(1台は増設機に設定したVKZ-R)