カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,521)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 切削工具(19)
- 測定用品(17)
- 自動車純正部品(12)
- 農業機械(9)
- バイク純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- I-VALUE(2)
- NACHI(不二越)(5)
- SMC(1,537)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- イマオコーポレーション(1)
- コガネイ(2)
- スバル(3)
- トヨタ(3)
- ニッサン(6)
- ネグロス電工(4)
- バクマ工業(4)
- ホンダ(47)
- 三木プーリ(3)
- 京セラ(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東和制電工業(TOWA)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vl-40」の検索結果

DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
草刈チップソー ビスタ
バクマ工業(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
アングルカバー
TRUSCO¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。用途アングル端面用。仕様L型アングル40角、50角用材質軟質PVC
草刈チップソー ビスタ 2枚組
バクマ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷V型埋め込みでチップが飛びにくく、切れ味が良いチップソーです。JIS規格商品。用途刈払い機用チップソー。刃数40質量(g)1枚434外径(Φmm)255
真空用サーモラベル(R)4点表示
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)4日以内出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色の経過淡黄→黒変色温度(℃)40/45/50/55
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
エスコ¥425税込¥4681セット(2個)当日出荷エスコ品番EA956VL-40材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)【紙タグ】25×45色クリア本体寸法(mm)30×57×4.5(厚)寸法(縦×横)(mm)57×30リング内径(Φmm)21台紙サイズ(mm):25×45
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用)
日平機器¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。トラスコ品番853-6080ストローク(mm)75質量(kg)2.4能力(mm)15×100適合車種普通車/DOHC・OHV
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
プリンター用紙 写真用紙 L判 400枚 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。色ホワイトNo.【お探しNo.】D337枚数400枚白色度(%)1用紙写真用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)145用紙サイズ89mm×127mm(L判サイズ)
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 40A
セキスイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷トラスコ品番850-5969形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型
コマドリル¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷から8日以内出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
草刈チップソー軽量ビスタ
バクマ工業(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。穴径(Φmm)25.4
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
フライパン26cm
よこやま¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷変形に強い丈夫なフチ形状。超軽量!! 軽量化を実現。蓄熱性に優れた底面 熱を均一に伝えるのでムラなく美味しく仕上がります。強力コーティング トップコート(ダイヤモンド粒子配合)、パッドプリント、プライマーコート、アルミ基材仕様使用熱源:ガス火専用(IH調理器には使用できません)材質本体:アルミニウム合金寸法(mm)約270×465×106 (本体高さ:約55)質量(g)約500加工表面:フッ素樹脂塗膜加工
スツール ビニールレザー張
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781脚当日出荷から翌々日出荷ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。座面裏にキズ防止のPP樹脂が付属しています。質量(kg)3キャスターなし張地ビニールレザー座幅(mm)390座高(mm)460座奥行(mm)390積重ね可能対象平積み4段までスタッキング可
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
...