カテゴリ
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「vl04m-100bpr」の検索結果

LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
デジタル温度調節器
アズワン¥14,700税込¥16,1701個当日出荷端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)端末仕様Y端子アズワン品番3-6849-02