カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vlr-04vn」の検索結果

コネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)欠品中最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。タイプ1列極数4使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧600V AC/DC定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12グリーン購入法適合耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきことパネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0