カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm-4424h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
    用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • ラバージャケット IMV

    ラバージャケット

    IMV
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
    用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • 小型強力マグネット IMV

    小型強力マグネット

    IMV
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
    用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • スマートバイブロ用ACアダプタ IMV

    スマートバイブロ用ACアダプタ

    IMV
    7,998税込8,798
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
    適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1