カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(18)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm15」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPSON純正 インクカートリッジ SC9VM15A ビビットマゼンタ EPSONEPSON純正 インクカートリッジ SC9VM15A ビビットマゼンタEPSON
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050
適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050ビビットマゼンタ適合機種メーカーエプソン
(138)クリップ VM15/253 スバル(138)クリップ VM15/253スバル
70税込77
1個
5日以内出荷
(239)クリップ VM15/392 スバル(239)クリップ VM15/392スバル
209税込230
1個
5日以内出荷
(253)ホース VM15/261 スバル(253)ホース VM15/261スバル
489税込538
1個
5日以内出荷
(106)ワッシャー VM15/07 スバル(106)ワッシャー VM15/07スバル
45税込50
1個
5日以内出荷
(106)ワッシャー VM15/07A スバル(106)ワッシャー VM15/07Aスバル
57税込63
1個
5日以内出荷
(110)プランジャーキャップVM15/37 スバル(110)プランジャーキャップVM15/37スバル
369税込406
1個
5日以内出荷
(128)スプリング VM15/24A スバル(128)スプリング VM15/24Aスバル
899税込989
1個
5日以内出荷
(106)プランジャーキャップVM15/64 スバル(106)プランジャーキャップVM15/64スバル
339税込373
1個
5日以内出荷
(128)N.バルブ1.5 VM15/172 スバル(128)N.バルブ1.5 VM15/172スバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(226)クリップ VM15/285A スバル(226)クリップ VM15/285Aスバル
399税込439
1個
14日以内出荷
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から51日以内出荷
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業【レンタル】高精度低温循環恒温槽東機産業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
5,388税込5,927
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SCS14A口径タイプフルボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ
純正 インクカートリッジ エプソン SC18 EPSON純正 インクカートリッジ エプソン SC18EPSON
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種SC-P7550、SC-P9550
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板)山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
バンパーリヤー (BVM1) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (BVM1)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (BVM1) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BVM1)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
農機ゴムクローラー コンバイン(三菱) 建機Platform農機ゴムクローラー コンバイン(三菱)建機Platform
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
メーカー三菱互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
発泡トレー VM-20-15 リスパック リスパック発泡トレー VM-20-15 リスパックリスパック
28,980税込31,878
1ケース(1200点)
3日以内出荷
作業者にやさしく、差別化出来る精肉トレー。直線ラップ機にも対応。精肉部門の売れ筋サイズラインアップ。精肉・鍋に。
材質PSP寸法(mm)200×150×38質量(g)5.9
精密やすり 150mm EA521VMシリーズ エスコ精密やすり 150mm EA521VMシリーズエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 2VM-15462-11YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2VM-15462-10
カバー クランクケース 2 2VM-15421-02 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 2 2VM-15421-02YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ニコソーラーパワー 日恵製作所ニコソーラーパワー日恵製作所
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)質量(kg)1.6タイプM型切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)ソーラーパネル出力18V3.6W
ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2VM-15451-11YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VK-2035
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HYSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM15R3Y) SMCL Series(LVM15R3Y)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM155RY) SMCL Series(LVM155RY)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM15R3HY) SMCL Series(LVM15R3HY)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷