カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「vm250」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーカーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)モノVベルト FM/HM型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
709税込780
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形FM/HM型
パイロットジェット ミクニ 大 KITACOパイロットジェット ミクニ 大KITACO(50件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大KITACO(19件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプミクニ 六角型/大
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)スチーム加湿器用水あかフィルターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(3枚)
4日以内出荷
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス
超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)超硬バンドソーブレードBAHCO(バーコ)
79,980税込87,978
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
RS Pro Y形圧着端子 325032VM, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子 325032VM, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWGRS PRO
2,250税込2,475
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = 3.2mm色 = 青全長 = 20.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビックCoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッドサンドビック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
Telegartner  接続モジュール 8極 TelegartnerTelegartner 接続モジュール 8極Telegartner
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
極数8仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70