カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「vm8」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(85件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブ SMCVM100F - ワンタッチ管継手付2/3 ポートメカニカルバルブSMC
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
両面取りカッター THECUT両面取りカッターTHECUT
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
51,980税込57,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
自動車フロントガラス(ホンダ) FUYAO自動車フロントガラス(ホンダ)FUYAO(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車適合ホンダ
5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY5120-VシリーズSMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
V Series(VM130U) SMCV Series(VM130U)SMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニーホールドSET KITACOマニーホールドSETKITACO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
角型笠木コーナーキャップ 立上り90°用 TOSTEM(LIXIL)角型笠木コーナーキャップ 立上り90°用TOSTEM(LIXIL)
599税込659
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアコンフィルター 国内生産 スバル車用 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産 スバル車用MLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」適合メーカースバル
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
V Series(VM120) SMCV Series(VM120)SMC(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
純正インクカートリッジ EPSON SC8-70 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC8-70EPSON
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
適合SC-P10050/P1005PS/P20050X/P2005PS種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUTドリル付沈めフライス キャップボルト用THECUT
5,398税込5,938
1本
当日出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUTドリル付沈めフライス 皿小ネジ用THECUT
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ TOEX(LIXIL)ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみTOEX(LIXIL)
2,298税込2,528
1本ほか
7日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
13,980税込15,378
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応