カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vmg11bu-h06-01」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン SMCブローガンSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー