カテゴリ

  • 保管用品(20)
    • ネスティング・スタッキングタイプ(2)
    • パネルラック(コンテナラック)本体(12)
    • フタ(1)
    • パネルラック(コンテナラック)用オプション(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ

「vn-3n」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリスチレン(PS)
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106
  • 【まとめ買い】 VN型コンテナ フタ TRUSCO

    【まとめ買い】 VN型コンテナ フタ

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    9日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることもできます。収納物を入れたまま積み重ねることができます。透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    用途部品など小物の管理に。パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。材質ポリプロピレン(PP)容量(L)3.8外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)250外寸法・間口(mm)210有効内寸法・間口(mm)165有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)108
  • 【まとめ買い】 VN型コンテナ TRUSCO

    【まとめ買い】 VN型コンテナ

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1セット(80個)
    9日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることもできます。収納物を入れたまま積み重ねることができます。透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    用途部品など小物の管理に。パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。材質ポリプロピレン(PP)
  • 【まとめ買い】 VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    【まとめ買い】 VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1セット(80個)
    9日以内出荷
    お得なまとめ買い品番です。工具・各種部品集中管理に役立ちます。VN-1Nに取付できます。コンテナに蓋を取付て積み重ねて使用することもできます。ずらして積み重ねることも出来ます。透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器。材質ポリスチレン(PS)透明
  • ラックフック TRUSCO

    ラックフック

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様VN-1N/4個並びます。VN-2N/3個並びます。VN-3N/2個並びます。トラスコ品番329-4765材質本体:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)660最大積載量(kg)4/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×36.5×72
  • VN型コンテナ用見出しカード TRUSCO

    VN型コンテナ用見出しカード

    TRUSCO
    589税込648
    1袋(50枚)
    当日出荷
    VN型コンテナ用の見出しカードです。 各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
    材質上質紙
  • パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
    トラスコ品番352-6828材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)73.2品番VN-ONF-TM高さ(mm)1420材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個最大積載量(kg)200荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチールコンテナ種類(小)VN-1N 64個(中)VN-2N 24個(大)VN-3N 16個
  • パネルコンテナラック 蓋付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 蓋付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)荷姿組立式
  • マグネットボックスハンガー コバンザメ TRUSCO

    マグネットボックスハンガー コバンザメ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
    用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個トラスコ品番393-9316材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)514質量(kg)1ホワイト許容荷重(kg)4/個高さ(mm)68.5奥行(mm)27.6間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5吸着力(kg)14
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 大X20 フタ付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 大X20 フタ付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
    トラスコ品番263-9148材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナVN-3N 20個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9157材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 小X32 中X12 大X8 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 小X32 中X12 大X8

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9151材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X36 大X12 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X36 大X12

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9156材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X32 中X12 大X8付

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9142材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6810材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)43.1高さ(mm)1240材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ストレート設計の真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 13 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2432アズワン品番65-8036-92
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、プラグコネクタとプッシュインスリーブを備え、標準で高真空で幅 14 mm です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 12 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6191アズワン品番65-7997-89
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインとプラグコネクタ付きの高真空のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.3L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0131アズワン品番65-8013-72
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458アズワン品番65-8038-12
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空、幅 14 mm (プラグコネクタ付き)のイジェクタパルスで使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 32.6 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:32.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6233アズワン品番65-8006-35
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインと高い吸引速度を備え、メスねじ付きの T 字型を備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。この空圧接続は、G1/8 のスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0132アズワン品番65-7998-20
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 大X28 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 大X28

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9154材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 28個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X600XH1420 両面式車輪付 中X48 大X24

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    キャスター付で移動させるのに便利です。(キャスター100mm自在・ブレーキ付き各2個))
    トラスコ品番263-9159材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)1420奥行(mm)600間口(mm)910キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個コンテナ(コンテナ大)VN-3N 24個、(コンテナ中)VN-2N 48個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト棚段数(段)7最大積載量(kg/台)200
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)

    バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー

    ALBA(アルバ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。
    仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付シルバーメーカーKawasaki適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別適合排気量(cc)250