カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「vna25」の検索結果

プロセスバルブ (VNA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA4
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)
SIGLENT¥899,800~税込¥989,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン![樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842684-231017-02.jpg)
樹脂バケット VNW41000
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,098税込¥2,3081個11日以内出荷集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA41
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ4
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA403C
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401B)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷型式VNA4ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA402A)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(2) N.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA403A)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1弁形式(3) C.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA401B
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412B
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411B
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412C)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷型式VNA4リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(25A) 1定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412B)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411B)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷型式VNA4ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(25A) 1ねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411A
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411C)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷型式VNA4リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(25A) 1定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412A)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(25A) 1使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.











![樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842684-231017-02.jpg)