カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
「vnbr kw10」の検索結果

チップ VNBR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。材質PR930形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ
京セラ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●寸法WF2(mm):0.7材質KPD001材質(本体)KPD001寸法H(mm)3.9寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法WF(mm)4.5寸法LU(mm)20寸法DMIN(mm)5
チップ VNBR
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番649-9279材質PR930形状ひし形35°逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.1穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ