カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vnmg160404ms」の検索結果

35°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR120S
35°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
チップ VNMG-MS
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM01
ワルター¥34,980税込¥38,4781個当日出荷穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.606加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)9.525
チップ VNMG-MS
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート VNMG-MS
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面