カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(13)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)

「vnp ノズル」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
標準扇形ノズル SUS303製 いけうち標準扇形ノズル SUS303製いけうち(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち広角充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。噴射角度120°(0.2MPa時)材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
標準扇形ノズル いけうち標準扇形ノズルいけうち(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ねじサイズR1/4角度(°)噴霧/90(0.3MPa)噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14常用圧力(MPa)0.3噴射角度90
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°いけうち(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。ねじサイズR1/4材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°いけうち(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製いけうち(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
広角扇形ノズル SUS303製 いけうち広角扇形ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)常用圧力(MPa)0.15種類扇型
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製いけうち(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)常用圧力(MPa)0.2種類充円錐
ステンレスノズル エーゼットステンレスノズルエーゼット(51件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうち広角扇形ノズル PVC樹脂製いけうち(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうちいけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)いけうち(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1549 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1549永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1543 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1543永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ノズルチップ 1/8MVNP30124B(SF-30-12.4) 麻場ノズルチップ 1/8MVNP30124B(SF-30-12.4)麻場
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
図解No18
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1587 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1587永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1580 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1580永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP15111 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP15111永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1562 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1562永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1568 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1568永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1574 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1574永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP15124 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP15124永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1599 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1599永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1556 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1556永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
VNP扇形ノズル 1/8MVNP1593 永田製作所VNP扇形ノズル 1/8MVNP1593永田製作所
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷