カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vnv210050」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
    用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8859適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
    用途乾いた微細粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2632適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    769,800税込846,780
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5937質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター アズワン

    集塵機(スウィーパー・ハッチ)用ダストコレクター

    アズワン
    8,090税込8,899
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • 手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    279,800税込307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5911質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5929質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD

    VNAシリーズ ガス遮断弁

    CKD
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    接続方式ねじ込み(Rp)
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    サイクロン内蔵集塵機 IS-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
    用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式